Plattenschraube Spartex VTTCB2,9X25PHEFZ/100, Gewindedurchmesser: 2.9 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X25PHEFZ/100
Rubix:1664983
Hersteller:007981.00104.9029.025
EAN:4043952535912


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X25 C H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 Stahl Linsen-Blechschrauben C m. Spitzen C 2,9x25 H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm