ISO14587 5.5X50 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBTX5,5X50EFA2
Rubix:3388531
Hersteller:14587255 50
EAN:4043377168108


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14587 5.5X50 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 5,5X50 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14587 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm