ISO14587 4.2X9.5 C T20 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX4,2X9,5EFA2
Rubix:3388469
Hersteller:14587242 95
EAN:4043377167880
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 4.2X9.5 C T20 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,2X9,5 TX20

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
20,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm