Plattenschraube Spartex VTTCB3,5X13PHEFZ, Gewindedurchmesser: 3.5 mm | Länge: 13 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X13PHEFZ
Rubix:556408
Hersteller:007981.00104.0035.013
EAN:4043952535189


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X13 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,5 x 13 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm