DIN7976 2.9X13 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTH2,9X13EFZ
Rubix:556034
Hersteller:007976.00103.0029.013
EAN:4043952530580


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7976 2.9X13 C ST ZN Sechskant-Blechschraube Form C=mit Spitze
DIN 7976 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben, C mit Spitze Abmessung: C 2,9 x 13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7976 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm