DIN7513 B M3X16 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATCF3X16EFZ
Rubix:554975
Hersteller:007513.00102.0030.016
EAN:4043952719053


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 B M3X16 ST ZN Zylinder-Schneidschraube B=Kopf mit Schlitz
DIN 7513 St.geh. Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben m.Schlitz B Kopf nach DIN 84 Abmessung: BM 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 930 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | rändelgeschlitzt |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen