ISO7045 M3X10 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH3X10EFZISO/200
Rubix:1728505
Hersteller:007045.04104.9030.010
EAN:4051426172549


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M3X10 H1 4.8 ZN K Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
ISO 7045 4.8 H GAL ZNLinsenschrauben Phillips-Kreuz H M3x10H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm