Referenzen
Spartex:VTCF4X12LTISO/200
Rubix:3282770
Hersteller:001207.70000.9040.012
EAN:4043952997086


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : ISO1207 M4X12 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 324 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4