Linsenkopfschraube Spartex VTBTX5X10EF4Z, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBTX5X10EF4Z
Rubix:557772
Hersteller:007985.04108.0050.010
EAN:4043952551981


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14583 M5X10 T25 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
Ähnl. DIN 7985 4.8 galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit ISR = Innensechsrund (~ TORX) Abmessung: M 5 x 10 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6320 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm