Linsenkopfschraube Spartex VTBPH6X55EF4Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH6X55EF4Z
Rubix:557948
Hersteller:007985.04106.0060.055
EAN:4043952550229


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7985 M6X55 H3 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 55 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm