DIN965 M2.5X8 Z1 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ2,5X8EF4Z
Rubix:548256
Hersteller:000965.04104.0025.008
EAN:4043952332467


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M2.5X8 Z1 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 2,5 x 8 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm