Referenzen
Spartex:VMTFPH2X6EF4Z/200
Rubix:1666360
Hersteller:000965.04107.9020.006
EAN:4043952334416


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M2X6 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Senkschraube Kreuzschlitz H ISO 7046 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm