Referenzen
Spartex:VMTFBF5X30EF4
Rubix:547946
Hersteller:000964.04000.0050.030
EAN:4043952326282


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN964 M5X30 4.8 Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4440 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
158,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm