Referenzen
Spartex:VMTFBF8X60EF4Z/100
Rubix:548152
Hersteller:000964.04100.9080.060
EAN:4043952327982


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M8X60 4.8 ZN K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2210 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm