Referenzen
Spartex:VMTFBF4X50EF4Z/200
Rubix:547894
Hersteller:000964.04100.9040.050
EAN:4043952327531


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M4X50 4.8 ZN K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 858 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm