Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF3X8EFPA, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF3X8EFPA
Rubix:547080
Hersteller:000963.80000.0030.008
EAN:4043952320242


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
Produktdetails : DIN963 M3X8 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m3