DIN923 M5X16 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBDF5X16EF5
Rubix:3987
Hersteller:000923.05000.0050.016
EAN:4043952209202

Produktdetails : DIN923 M5X16 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich
DIN 923 4.8/5.8 Flachkopfschrauben m.Schlitz u.Ansatz preßblank = ohne Freistich Abmessung: M 5 x16 x 7,0
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 745 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 923 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
