DIN920 M3X8 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBF3X8EF5Z
Rubix:646766
Hersteller:000920.05100.0030.008
EAN:4043952777299


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN920 M3X8 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz mit kleinem Kopf Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 920 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4.8 / 5.8 |
| Abdruckgröße | 0,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage