Referenzen
Spartex:VMTCF6X35EFLT/200
Rubix:521469
Hersteller:000084.70000.9060.035
EAN:4043952017708


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M6X35 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1786 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 1,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6