Referenzen
Spartex:VMTCF3X10EFPAP
Rubix:521122
Hersteller:000084.80000.0030.010
EAN:4043952016480


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : DIN84 M3X10 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Kunstoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3