Referenzen
Spartex:VMTCF8X35EF4
Rubix:521549
Hersteller:000084.04000.0080.035
EAN:4043952012536


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN84 M8X35 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3160 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
39,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8