Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X70PF, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X70PF
Rubix:530741
Hersteller:000603.00000.0120.070
EAN:4043952120330


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X70 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4735 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm