Linsenkopfschraube Spartex BTRCC8X150PF, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC8X150PF
Rubix:530432
Hersteller:000603.00000.0080.150
EAN:4043952119907


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M8X150 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6960 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
150 mm