Referenzen
Spartex:VTRCC16X130PF8Z
Rubix:530771
Hersteller:000603.08104.0160.130
EAN:4043952757215


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
Produktdetails : DIN603 M16X130 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 16 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5690 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
40,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm