Referenzen
Spartex:VTRCC12X110PF8Z
Rubix:530637
Hersteller:000603.08104.0120.110
EAN:4043952123843


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
Produktdetails : DIN603 M12X110 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 12 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm