Linsenkopfschraube Spartex VTRCC12X50PF8Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTRCC12X50PF8Z
Rubix:530724
Hersteller:000603.08104.0120.050
EAN:4043952123782


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN603 M12X50 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6120 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm