Referenzen
Spartex:VTCFP3X8EF
Rubix:525347
Hersteller:000404.05000.0030.008
EAN:4043952066607

Produktdetails : DIN404 M3X8 5.8 Kreuzlochschraube mit Schlitz
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 404 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
