Referenzen
Spartex:VTCFP4X8EFZ
Rubix:525362
Hersteller:000404.05100.0040.008
EAN:4043952066799


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN404 M4X8 5.8 ZN Kreuzlochschraube mit Schlitz
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 404 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | zink |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,46 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
66,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen