Referenzen
Spartex:VISOREIL4X16EFZ
Rubix:525148
Hersteller:000316.03100.0040.016
EAN:4043952064702


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN316 M4X16 GT ZN Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 4 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 349 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std