Referenzen
Spartex:VISOREIL8X20EFLT
Rubix:525234
Hersteller:000316.70000.0080.020
EAN:4043952065440


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : DIN316 M8X20 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 8 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1451 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,09 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
128,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen