WN88913 M12X50 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN12X50
Rubix:177165
Hersteller:088913.10000.0120.050
EAN:4043952687994


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M12X50 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5910 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
98,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm