WN88913 M10X25 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN10X25
Rubix:477203
Hersteller:088913.10000.0100.025
EAN:4043952687895


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M10X25 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter dem Flansch Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5040 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm