WN88913 M16X35 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN16X35Z
Rubix:1157403
Hersteller:088913.10100.0160.035
EAN:4043952688410


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M16X35 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskant-Flanschschraube RIPP verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4560 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,71 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm