WN88912 M12X45 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN12X45
Rubix:1665385
Hersteller:088912.10000.0120.045
EAN:4043952687512


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M12X45 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5340 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
103,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm