WN88912 M6X10 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN6X10
Rubix:772013
Hersteller:088912.10000.0060.010
EAN:4043952687284


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M6X10 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm