Referenzen
Spartex:STHCTETON10X60
Rubix:3632162
Hersteller:000915.12000.0100.060
EAN:4043952200230

Produktdetails : DIN915 M10X60 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10
