Referenzen
Spartex:STHCTETON8X25
Rubix:3632140
Hersteller:000915.12000.0080.025
EAN:4043952200001


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M8X25 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1358 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8