Referenzen
Spartex:STHCTETON6X45
Rubix:3632132
Hersteller:000915.12000.0060.045
EAN:4051427283602

Produktdetails : DIN915 M6X45 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 747 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6
