Referenzen
Spartex:STHCTETON4X4Z
Rubix:3632223
Hersteller:000915.12100.0040.004
EAN:4051427283787


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M4X4 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4