Referenzen
Spartex:STHCPNTO8X8.45H
Rubix:3631947
Hersteller:000914.12000.0080.008
EAN:4051427281141


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M8X8 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm