Referenzen
Spartex:VSTFP4X8EFZ
Rubix:527466
Hersteller:000551.00100.0040.008
EAN:4043952093139


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M4X8 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
8 mm