Referenzen
Spartex:GOUJ1-16X90EF8
Rubix:545312
Hersteller:000938.08000.0160.090
EAN:4043952300336

Produktdetails : DIN938 M16X90 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 16 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1530 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,07 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
