Schrauböse & Ringschraube Spartex GOUJ1-24X60EF8Z, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 938
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-24X60EF8Z
Rubix:545518
Hersteller:000938.08100.0240.060
EAN:4043952301111


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
Produktdetails : DIN938 M24X60 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2610 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,73 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm