ISO8676 M14X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X1,5X60EF10ISO
Rubix:564456
Hersteller:008676.10000.0140.060
EAN:4043952572207


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M14X1.5X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4350 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,56 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14