Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X16EF10Z
Spartex:TH6X16EF10ZISO
Rubix:561609
Hersteller:004017.10100.0060.016
EAN:4043952436509


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6