Sechskantschraube Spartex TH16X65EF5ZISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X65EF5ZISO
Rubix:565661
Hersteller:004017.05104.0160.065
EAN:4043952440261


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 M16X65 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3070 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,55 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16