Referenzen
Spartex:TH10X80PF12ISO
Rubix:563485
Hersteller:004014.12000.0100.080
EAN:4043952401316


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M10X80 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5596 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10