Sechskantschraube Spartex TH10X120PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 120 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X120PF10ISO
Rubix:3282500
Hersteller:004014.10000.0100.120
EAN:4051426646644


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M10X120 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3939 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
39,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10