Referenzen
Spartex:TH14X120PF10ISO
Rubix:564508
Hersteller:004014.10000.0140.120
EAN:4043952397473


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M14X120 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7809,5 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14