Sechskantschraube Spartex TH8X40PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X40PF8ISO
Rubix:562546
Hersteller:004014.08000.0080.040
EAN:4043952406649


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M8X40 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8